久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の アルミ
久宝金属製作所の アルミプレート
平板 アルミ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09893504
品番
H7501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量で耐食性、加工性に優れています。
小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途
屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
材質
アルミ(A1012)
幅(mm)
455
長さ(mm)
455
厚さ(mm)
0.6
調質
H24
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。