M571 平板 カラートタン板 久宝金属製作所 09893556

M571 平板 カラートタン板 久宝金属製作所 09893556
M571 平板 カラートタン板 久宝金属製作所 09893556
M571 平板 カラートタン板 久宝金属製作所 09893556

平板 カラートタン板

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
横(mm)300
内容量1枚注文コード09893556品番M571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。

用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27ホワイト縦(mm)225横(mm)300
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893547
2022-03-20
用途: マグネットフック、棚に。
建設業・工事業

両面テープで貼り付けますが、、強力だと後で剥がすのに困りそう、、弱いとトタンごと剥がれる、、ビスは使いたくない、、悩ましい。

3が参考にしています
対象商品 : 09893556
2021-01-30
用途: キッチンのつり戸棚の横に貼ってマグネットキッチンペーパータワーを取り付ける
農・林・水産業

調理台左上の長尺の白いつり戸棚の壁面に貼って釘留めしました。マグネットキッチンペーパーホルダーが取り付けられて、ペーパーが必要な時に直ぐ取ることが出来て使いやすくなりました。マグネットがくっ付く白いトタンを探していて丁度良い物に出合って良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 09893556
2021-08-04
用途: マグネット収納
電気・ガス・熱供給・水道業

キッチンのマグネット収納で使用しました。
満足してます。

対象商品 : 09893547
2020-02-03
用途: 屋根板の補修工事
製造業

加工しやすく、さび止めも塗らなくてもいいから、作業がはやかった。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3605:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする