久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の 鉄/鋼
久宝金属製作所の 鉄/鋼プレート
平板 ガルバリウム鋼板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09893574
品番
H395
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
材質
鉄
仕上
ガルバリウムメッキ
幅(mm)
455
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
0.27
注意
※切断面に特にご注意のうえ作業はけがをしないように手袋をはめて下さい。