平板 ステンレス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.4 注文コード09893583 品番H334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。

材質ステンレスSUS430 幅(mm)455 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.4 用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893583
2024-02-27
用途:
バンドヒーターの加工
製造業

見た目も良く扱いやすいです。希望としては方研も欲しいです。有れば次回は希望します。

対象商品:
09893617
2020-04-30
用途:
他のステンレス平板の受けに使用
有限会社田村満設計工房 様 (建設業・工事業)

輸送時の傷や変形も無く、寸法も正確でカットによる捻じれもありませんでした。納期も迅速でコストパフォーマンスも製作所さんが心配な程良かったです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする