平板 ミニトタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09893626 品番M590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

さまざまな用途にご使用いただけるトタンミニ平板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。

材質トタン 厚さ(mm)0.35 用途トタン屋根などに使用してください。 縦(mm)225 横(mm)300
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする