※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
コンセントバー (200V 20A 20口)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
出力コンセント
IEC C13
注文コード
09893628
品番
DZ-2002020CS
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
出力コンセント
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)
36
質量(kg)
2.1
色
ブラック
高さ(mm)
1113
奥行(mm)
44
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×1113×44
口数
20
入力プラグ
NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
IEC C13