ノムラテック
ノムラテックの オフィスインテリア
ノムラテックの ドアグッズ
ノムラテックの ドアストッパー
ドアストッパー万能型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894116
品番
N-1054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。
天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定出来ます。
タイプ
差し込みタイプ
種別
吸盤式
材質
天然ゴム
寸法(mm)
95×95×50
色
グレー