曜日別特売
DZ-2003024CCPM コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業 09894127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントバー (200V 30A 24口 サーキットプロテクタ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ブラック出力コンセントIEC C13(20口) IEC C19(4口)注文コード09894127品番DZ-2003024CCPM
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)

仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)38.5質量(kg)2.9ブラック高さ(mm)1513奥行(mm)44定格電圧(V)200コード長さ(m)3定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×1513×44口数24入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13(20口) IEC C19(4口)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする