曜日別特売
N-2423 ペダル式ドアストッパー ノムラテック 09894143

 

N-2423 ペダル式ドアストッパー ノムラテック 09894143
N-2423 ペダル式ドアストッパー ノムラテック 09894143

ペダル式ドアストッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード09894143品番N-2423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペダルを踏むだけでストップバーが上がりドアストップをワンタッチ解除できます。

タイプ足操作タイプ適合ドアと床の間が2~9cmまで対応寸法(mm)54×158~28×95シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: ドアの開閉
サービス業

これはオススメです。身体をかがまないで、ドアの固定と解除が足で出来ます。ただ、ストッパーの取り付けが両面テープなので、取り付けの際に、脱脂やベースを貼り付け後、数日は、本体を取り付けないで粘着が安定するまで待った方が失敗しない感じです

対象商品 : 09894134
2024-08-13
用途: ドアを開いたまま位置を固定したいときに使っています。
サービス業

最初、テープで固定するので、取れないかと心配でしたが、夏場でも剥がれずに使えています。
使い方は、ストッパーを下すのも、上げるのも足で出来るのが一番気に入っている点です。

対象商品 : 09894134
2023-04-29
用途: かがまなくても収納できるアイデアは秀逸だが・・

良く出来ていてよい買い物をしたと思っていましたが、使用開始2週間でゴム足がポロっと取れてしまいました。ゴム系が可能な万能接着剤で止める必要があります。

対象商品 : 09894134
2021-10-02
用途: ベランダのアルミサッシ(片開き戸)の足元に設置
建築設計事務所インドットその他業種

下地の適用範囲が広く、鋼板ドア以外にも取り付けが可能であり、高さの微調整もできるため、非常によく考えられた商品です。何とか使える商品を提供されようとする姿勢がそのまま表れたものと思います。1点良い意味でのコメントを書かせていただくとすると、説明書が分かりにくいということです。下地に取り付ける台座の下端がL型になっており、ドア下端の当て板兼位置決めになっていることにより、設置寸法の制限が生じています。
反面、ドアとサッシ枠には3mm程度のクリアがあるため、実際には干渉しにくいと思いますが、実物の台座単体の写真を個別に掲載いただいた方が良いと思います。せっかく良い商品なのですが、すこし説明がわかりにくいため敬遠されているのかもしれません。ストッパー上げ下げ用のペダルは正面むかって右側についているため、使いやすいかどうかは取付位置によります。ペダルを踏むより、直接足先でストッパーを上げ下げしてしまいそうです。取り付けたばかりですので、アルミ面との両面テープの固着耐久性についてコメントはできませんが、あるていど荒い使い方をしてしまう商品となることを想定したテープにされていると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする