曜日別特売
N-1226 マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用 ノムラテック 09894229

N-1226 マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用 ノムラテック 09894229
N-1226 マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用 ノムラテック 09894229

マグネットでキレイに閉まる ドア用アミ戸 外開き専用

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09894229品番N-1226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マグネット効果でアミドが自然に閉まります。
プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。

用途
玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドアセット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本本体寸法(mm)約500×2200適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894229
2024-07-03
用途: 夏期間 玄関ドアに取り付けて風通しを良くしています
医療・福祉・介護関連業

取付も簡単で、快適に過ごせます
マグネットのくっつき具合も問題ありません
改善希望な点は、使用していくうちに接着側から細い糸がほつれてきて 通過する際にまとわりつくため ハサミでカットが必要です

2が参考にしています
対象商品 : 09894229
2024-08-17
用途: 玄関での開閉時に
その他業種

取り付けにくいのと幅と長さが思ってたのと違い我が家のには使いにくかった。他のご家庭がびったりつかえてるものなのか
と感じた。

対象商品 : 09894229
2024-06-25
用途: 虫の侵入防止
飲食業

取付も簡単で大変使い勝手がよい。値段も手ごろなので
他の場所でも検討したい。

対象商品 : 09894229
2024-06-19
用途: 虫除け
建設業・工事業

期待して購入しましたが商品名の様にマグネットでキレイに・・・閉まりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09894229
2023-05-08
用途: 中庭への扉の蚊の侵入を防ぐ。

値段の割にちゃんとした商品。風が強い日は磁石が負けて勝手に開いてしまうのが難点。

1が参考にしています
対象商品 : 09894229
2022-11-14
用途: 会社の入り口に付けて有ります。蜂などの侵入を防いでいます。
有限会社中丸プリント製造業

マグネットが付いているので自動的に着くので一々閉めなくて良いのです。

1が参考にしています
対象商品 : 09894229
2021-10-25
用途: 事務所
田中青果卸売・小売業

事務所の外ドアに取り付けました。とても万能ですよ。

対象商品 : 09894229
2020-09-02
用途: 作業部屋ドアに設置
株式会社Info-puzzle運輸・通信業

夏季のみアルミサッシ引き戸への取り付けを行うため、取り外し可能な仕様としましたが
製品付属の鋲とマジックテープのみで作業完結できました。
価格はどこよりも安いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする