※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の デスク・テーブル
摂津金属工業の デスク周辺用品
摂津金属工業の サーバーラック
ケーブルクランプバーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09894285
品番
NPO-088CCBS2
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)
33.1
質量(kg)
0.4
色
亜鉛めっき
高さ(mm)
878
奥行(mm)
28.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.1×878×28.6
主要材質
スチール
取付金具
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1000mm)