※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の デスク・テーブル
摂津金属工業の デスク周辺用品
摂津金属工業の サーバーラック
ケーブルクランプバーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09894301
品番
NPO-113CCBS2
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スチール製のラック内垂直配線用バー
幅(mm)
33.1
質量(kg)
0.5
色
亜鉛めっき
高さ(mm)
1128
奥行(mm)
28.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33.1×1128×28.6
主要材質
スチール
取付金具
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
FDC・NFC・NGC・SNR2・SSR2(H1250mm)