※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパー付スライドレール棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09894389 品番 NPSSH2-600-N1
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板

質量(kg)6.5 ブラック 高さ(mm)43.7 奥行(mm)600 間口(mm)405 規格19インチ規格:EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×43.7×600 主要材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする