※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
スピンドルシェイプノブキャップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
方向指示線なし
注文コード
09894468
品番
OKT-5040000
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線なし
幅(mm)
37.9
色
ブラック
質量(g)
7
直径(Φ)
40
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはコンビネーションノブOKTシリーズ専用キャップ(スピンドルシェイプノブ用)となっております。使用するには別途スピンドルシェイプノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。