曜日別特売
AD1218-230 Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D 09894578

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-50~700注文コード09894578品番AD1218-230
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Kタイプの熱電対温度計に接続して使用
米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)
用途に合わして様々な形状をご用意
ステンレスハンドルなので衛生的にお使いいただけます。針状シース形、刺してはかれます

用途
設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。
ステンレスハンドルなので衛生的にお使いいただけます
構造
絶縁形、シース型
(針状金属保護管)
温度センサ寸法(mm)
金属シース部 約Φ3.2×L230
(シース材質SUS304)
適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H材質シリコンケーブル長(m)約1温度測定範囲(℃)-50~700温度センサーKタイプ熱電対ハンドル寸法(mm)約Φ12×L100(ステンレスSUS304)付属品取扱説明書トラスコ品番838-2213質量(g)75主な用途ステンレスハンドルなので衛生的にお使いいただけます材質(ケーブル)シリコンセンサケーブル長さ(m)約1(シリコン)特性ステンレスハンドルなので衛生的にお使いいただけます。針状シース形、刺してはかれます
注意
※入力端子が、米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)したKタイプ熱電対温度計にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16633733
2021-01-27
用途: 液体の温度測定

安価であることが最優先です。しばしば出したり入れたりして測定すると、曲がったりして、長持ちはしませんが、安価なので問題無いと思います。
長持ちをさせようと思うなら、それなりの価格のものを選択すべきだと思います。消耗品的な考え方ならお勧めです。

対象商品 : 17095898
2019-03-12
用途: ヒーターによる機械昇温時の実温度測定
製造業

コストパフォーマンスが良い。
 プローブとセット販売してほしい

2が参考にしています
対象商品 : 09894596
2016-05-09
用途: 反応釜の内部温度測定

400℃~550℃の高温でも安定して使えています。
温度計にもただ差し込むだけで、すぐ使えるので楽です。
ただ長さのバリエーションがもう少しあるといいと思います。

対象商品 : 17095898
2016-01-18
用途: 炭焼きの温度管理
農・林・水産業

感熱反応も良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする