※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
カバーストリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09894669
品番
VCO-12CS-BU
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
適合
VCA-□□12-□□PG VCB-□□12-□□PG
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
取付ケース:120
色
ブルー
質量(g)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応