ノムラテック
ノムラテックの 南京錠・鍵
ノムラテックの ダイヤル錠
暗証番号リセット機能付 コンビネーションパドロックRK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894685
品番
N-1282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
忘れた暗証番号を調べることができ、暗証番号リセット機能付きです。
ロック
ダイヤル式
材質
(シャックル部)スチール、(本体)亜鉛ダイカスト・ABS樹脂、(ダイヤル)亜鉛ダイカスト、(暗証番号リセットキー)真鍮
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14.3
寸法(mm)
(吊内径高さ)72
全長(mm)
136
段数
(ダイアル)4段