ノムラテック
ノムラテックの 南京錠・鍵
ノムラテックの ダイヤル錠
緊急開錠キー付 キーストックEK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09894694
品番
N-2364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。
壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮
用途
賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!
寸法(mm)
75×180×32
収納寸法(mm)
(鍵)90×45