※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
カバーストリップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09894739
品番
VCO-16CS-RD
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のカバー
適合
VCA-□□16-□□PG VCB-□□16-□□PG
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
取付ケース:160
色
レッド
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応