※コネクタータイプ

LK-800E 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 09894806 LK-800E 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム 09894806

一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(Φmm×Lmm)3.2×145 注文コード09894806 品番LK-800E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・TGK品番・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(℃)-40〜800 寸法(Φmm×Lmm)3.2×145 材質(先端)SUS316 用途空調用、高速タイプ 仕様CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合します トラスコ品番756-7359 質量(g)50 コード長さ(m)約1 センサータイプK熱電対 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×245 主な用途空調用、高速タイプ 防水仕様なし RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする