※コネクタータイプ
カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×300
注文コード
09894815
品番
LK-800W
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・TGK品番・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(℃)
-40〜800
寸法(Φmm×Lmm)
3.2×300
材質(先端)
SUS316
用途
液体温度
仕様
CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合します
トラスコ品番
756-7367
質量(g)
50
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×12×400
主な用途
液体温度
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。