タイルステッカー モザイクタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) SQイエロー/オレンジ 注文コード09895044 品番ITL004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

モザイク柄の非常に滑らかな表面で、ガラスタイルの様な立体モザイクタイル調シールです。
柔らかい素材なので、平らな面だけでなく湾曲しているところにも貼り付け可能。
サイズに合わせて簡単に、はさみやカッターで切るとこができる。
シール状で壁に貼り付けるだけなので、のりやボンド、工具などは不要。

幅(mm)255 用途キッチン・洗面所・トイレから家具や小物まで、簡単にアレンジできるデコレーションタイルステッカー。 仕様撥水加工あり 材質PVC SQイエロー/オレンジ 高さ(mm)255 アズワン品番64-5078-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする