ITL007 タイルステッカー モザイクタイル S&Cコーポレーション 09895078

ITL007 タイルステッカー モザイクタイル S&Cコーポレーション 09895078 ITL007 タイルステッカー モザイクタイル S&Cコーポレーション 09895078

タイルステッカー モザイクタイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) BDストーン 注文コード09895078 品番ITL007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

モザイク柄の非常に滑らかな表面で、ガラスタイルの様な立体モザイクタイル調シールです。
柔らかい素材なので、平らな面だけでなく湾曲しているところにも貼り付け可能。
サイズに合わせて簡単に、はさみやカッターで切るとこができる。
シール状で壁に貼り付けるだけなので、のりやボンド、工具などは不要。

幅(mm)255 用途キッチン・洗面所・トイレから家具や小物まで、簡単にアレンジできるデコレーションタイルステッカー。 仕様撥水加工あり 材質PVC BDストーン 高さ(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする