※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
エボテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895177
品番
ODA-1026F-WM
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途
計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質
ASA+PC-FR
形状
箱型
幅(mm)
62.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
26
質量(g)
60
奥行(mm)
100.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62.2×26×100.2
RoHS指令(10物質対応)
対応