※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
棒状温度計0-200℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09895296
品番
0290-10
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃)
0-200
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
スライドパック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。