※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
キャリーテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895326
品番
VUA-134-DM
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
348
質量(kg)
1.345
色
ダークグレイ
高さ(mm)
303
奥行(mm)
117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
348×303×117
RoHS指令(10物質対応)
対応