※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
キャリーテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895335
品番
VUA-104S-DM
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
仕様
スリムタイプ
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
270
質量(kg)
0.284
色
ダークグレイ
高さ(mm)
247
奥行(mm)
42
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×247×42
RoHS指令(10物質対応)
対応