※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スタイルケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895387
品番
OCM-147-WT
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途
ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等
材質
ASA
幅(mm)
56
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
27.2
質量(g)
74
奥行(mm)
146.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×27.2×146.8
RoHS指令(10物質対応)
対応