※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ダテックコンパクト
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.2×32×136.2
色
ダークグレイ
注文コード
09895421
品番
VYS-B0C0-DM
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途
屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
74.2
色
ダークグレイ
高さ(mm)
32
質量(g)
75
奥行(mm)
136.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.2×32×136.2
RoHS指令(10物質対応)
対応