※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ダテックコンパクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92.2×39×172.2
色
オフホワイト
注文コード
09895509
品番
VYM-B3C0-WM
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
UV耐性、高い防塵・防滴性能で、屋外でも使用可能な小型の携帯型ケース
用途
屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
92.2
質量(kg)
0.17
色
オフホワイト
高さ(mm)
39
奥行(mm)
172.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92.2×39×172.2
使用電池
単3形3個
RoHS指令(10物質対応)
対応