※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
コムノブ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09895579
品番
OKS-3020048
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
コムノブOKSシリーズ
美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)。ピーク取付型。
用途
チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等
仕様
ピーク取付型
幅(mm)
20
色
グレイ
高さ(mm)
16
質量(g)
80
奥行(mm)
20
直径(Φ)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×16×20
主要材質
ポリアミド6
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途キャップとピークの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。