S&Cコーポレーション
S&Cコーポレーションの 内装資材
S&Cコーポレーションの 壁紙・シート
S&Cコーポレーションの シート
ウォールステッカー A5サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
種類
鳥
注文コード
09895604
品番
WDS23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろなものに貼ってはがせるデコレーションステッカー。
材質
PVC
サイズ
A5
種類
鳥
寸法(cm)
21×15
用途
洗面所、キッチン周り、浴室、トイレなど ちょっとした空きスペースやスマホ、タブレット、ファイルノートなどにお好きなデザインでデコレーションすることができます。
アズワン品番
64-5078-15