※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レトマーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500枚) 注文コード 09895856 品番 RETO R1
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。

変色温度(℃)AC110〜134 対応対応時間(分)5〜30 用途ハイレトルト殺菌 長さ(mm)15 質量(g)40 縦(mm)14
注意
※レトマーク(R)は常温で長時間保管放置すると除々に褐色に変化いたします。ご使用前、ご使用後ともに保管する場合は冷蔵庫に入れてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする