※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 80度
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
09895962
品番
TB-80
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)
示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番
824-6604
長さ(mm)
30
縦(mm)
30
変色
示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙