OKU-1040049 トップノブ OKW 09896200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKU-1040049 トップノブ OKW 09896200
OKU-1040049 トップノブ OKW 09896200

トップノブ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09896200品番OKU-1040049
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

トップノブOKUシリーズ
モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体

用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等幅(mm)40質量(kg)0.13ブラック高さ(mm)16奥行(mm)40直径(Φ)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×16×40主要材質強化ポリアミド6穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはツマミ・ノブ本体のみとなっております。使用するには別途マーキングエレメントの購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする