※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スマートボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09896331
品番
VQA-1518-PM
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途
空調・制御機器、IoT / IIoT、スマートファクトリー、インダストリー4.0、ゲートウェイ等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
150
質量(kg)
0.279
色
ライトグレイ
高さ(mm)
60
奥行(mm)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×60×180
保護等級
IP66適合
RoHS指令(10物質対応)
対応