※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
スリムケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09896340
品番
OHA-A15-WM
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケース
用途
計測制御、無線通信、IoT / IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
74
色
オフホワイト
高さ(mm)
19
質量(g)
69
奥行(mm)
148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×19×148
保護等級
IP65※要オプション(OHO-15SK)
RoHS指令(10物質対応)
対応