※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
コムテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×51.5×200
注文コード
09896419
品番
VJA-1505-BM
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モダンかつフラットな外見で、機器をより魅力的な形で提案するプラスチックケース
用途
現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等
材質
ABS
幅(mm)
150
質量(kg)
0.225
色
ブラック
高さ(mm)
51.5
奥行(mm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×51.5×200
RoHS指令(10物質対応)
対応