曜日別特売
VBA-84FST-BM1 トップテック OKW 09896559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トップテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×38×154注文コード09896559品番VBA-84FST-BM1
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能

用途モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等材質ABS幅(mm)84質量(kg)0.11ブラック・ブラック高さ(mm)38奥行(mm)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×38×154RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする