※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
トップテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×56×154
注文コード
09896568
品番
VBA-84ST-BM1
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ネジを用いないはめ込み式の構造。あらゆる電子機器への使用が可能
用途
モニター装置としてチェック用、信号発生装置や制御システム、医療用や研究用に、コンピュータ周辺機器等
材質
ABS
幅(mm)
84
質量(kg)
0.135
色
ブラック・ブラック
高さ(mm)
56
奥行(mm)
154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×56×154
RoHS指令(10物質対応)
対応