光散乱式デジタル粉じん計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09896653 品番3442
参考基準価格(税別)¥332,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。

機能
データログ機能
ログデータ:100,000点
測定時間:1秒〜99分59秒
データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
トラスコ品番838-2605 質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) 測定範囲0.001〜10 mg/m3 電源リチウムイオン充電池およびACアダプター 測定方式光散乱方式 外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする