※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクスプローラーケース(防水ハードケース)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1430×415×296 仕様ガンバッグ付属 注文コード09897006 品番IEX-13527B
参考基準価格(税別)¥254,600 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は外形寸法・仕様など49種類から選べます 他の種類を見る

防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース

用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等 仕様ガンバッグ付属 材質ポリプロピレン 質量(kg)- ブラック キャスター 保護等級IP67 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1430×415×296 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×272×350 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする