※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Explorer Cases
Explorer Casesの キャビネット / プラボックス
Explorer Casesの プラボックス
Explorer Casesの プラボックス本体
エクスプローラーケース(防水ハードケース)
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
216×180×152
仕様
内装なし
注文コード
09897058
品番
IEX-1913BE
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・仕様
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース
用途
軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等
仕様
内装なし
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.85
色
ブラック
キャスター
×
保護等級
IP67
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
216×180×152
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×135×125
RoHS指令(10物質対応)
対応