マノール防水剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4.5kg) 注文コード09897178 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

セメント粒子に防水性を与えて、吸水性を減少させます。
適量の空気を連行し、分散性とワーカビリティを向上させます。
セメントの可溶性物質と結合して、防水効果を発揮し、耐久性を高めます。
無塩化で鉄材を腐食することがありません。

用途
防水モルタル、二次製品、各種既調合モルタル
屋上、ベランダ、内外壁、スラブ、地下室、水槽、ピット、サッシ詰、吹付塗工
液体・乳白色 成分重合油アルミニウム pH9.5 比重1.00 安全性無塩化 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※モルタルの使用目的により防水性を高めたい場合は、セメント質量の5%位までの範囲で増量してください。
※防水モルタルで防凍剤と併用したい場合は、先に防水剤でやや固練りした後に、防凍剤を添加して再混練してください。
※凍結に注意して、0℃以上で保管してください。
※ご使用の際には容器をよく振ってください。
※製造日から12ヶ月以内にご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09897178 - 70379385 - マノール 防水剤 マノール マノール 防水剤 マノール 1缶(4kg) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
コンクリート地の階段の防水

数年たったコンクリート地の防水になるかと使用。
雨をはじくとか、塗布なし部との比較は、体感できない。
モルタルに混ぜて使うのが、常識のようなので、塗布での期待はしないほうが良い。
ブロック塀などの簡易防水程度で、使用するなら良いかもしれません。

対象商品:
09897196
2020-10-23
用途:
床の簡易防水
株式会社北川組 様

古くからる材料なので信用性は確かにあり、簡易的仕様に使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする