マノール急結剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 09897223 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。
硬化時間は添加量によって調節できます。
湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。
セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。
鉄材等を腐食することはありません。
セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。

用途
地下構造物、トンネル、水路の止水・充填
ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修
護岸工事、その他緊急施工
緑色液体 pH12.2 主成分ケイ酸ナトリウム 比重1.35 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※気温や水温によって硬化時間が異なりますので、少量テストして下さい。
※急結剤を添加すると急速に硬化し始め、流動性を失いますから、すばやく施工することが重要です。流動性を失ってから再び練り返しても硬化しませんのでご注意ください。
※添加後の可使時間が短いので、施工可能な量だけ混合するようにしてください。
※亜鉛・アルミ建材を使用した箇所への、マノール急結剤の使用は、化学反応して材質に変化を生じることがありますので、使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09897223
2018-11-06
用途:
フェンスの柱建て
CPC 様 (建設業・工事業)

5倍から10倍に希釈してモルタルに混ぜて使用。すぐに次の作業に移れます。アルミ製品には使用できませんのでお間違えなく。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする