マノール早強剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード09897284 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

セメントの硬化を促進し、初期強度を速めます。
養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。
モルタルを非常に緻密にするため、透水性を減少し、充分な防水性を発揮します。
早強剤混入ペーストで止水工事を行うと、急速硬化し、湧水、漏水をストップします。
寒冷期に使用すれば練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、またセメントの加水分解反応を促進し、初期反応熱を大きくして凝結硬化を速め凍害を防止します。

用途
各種緊急セメント工事、型枠早期脱型などの養生期間の短縮、工期の短縮
寒中工事における凝結促進、凍害防止
黄色液体 主成分塩化カルシウム 比重1.25 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※コンクリート中に含まれる塩化物園子の規則に該当する場所での使用は、避けてください。鉄筋腐食の要因の一つとなります。
※飲まないでください。他容器(ジュース・コーラ等の缶、ピン類)に移し変えると誤飲する事があります。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護観鏡を使用する等目に入らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする