マノール早強剤CF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 09897293 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。
養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。
無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。
コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。

淡黄色液体 仕様塩化物イオン量 0.0% 主成分無機系化合物 比重1.39〜1.43 危険物の類別非危険物
注意
※取扱い時は、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用し、換気の良い場所で行ってください。
※他容器に小分けして保管しないでください。
※酸性物質またはロダン酸化合物を含む混和剤との併用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする