マノール防凍剤SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 09897336 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。
セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。
塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。

用途
モルタル・コンクリートの凍害防止用
モルタル・コンクリートの硬化促進作用
淡黄色液体 主成分亜硝酸化合物 比重1.22 危険物の類別非危険物 特性さび防止、耐寒 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避けて保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。に入った場合は、清潔本水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※酸性物質またはロダン酸化合物を含む混和剤との併用はお避けください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄勢処理業者に委託してください。
※お取扱前に安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする