- マノール防凍剤NAC-M マノール 09897354

マノール防凍剤NAC-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード09897354品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

氷点降下作用により練り水を不凍性にし、凍害を防止します。
セメントの硬化を促進し、強度を増進させます。
無塩化のため、鉄筋などに悪影響を及ぼすことはありません。
JIS A6204 コンクリート用化学混和剤 硬化促進剤1種規格適合品です。

用途
モルタル・コンクリートの凍害防止用
モルタル・コンクリートの硬化促進作用
淡黄色液体仕様全アルカリ量 0.22%、塩化物イオン量 0.00%主成分亜硝酸化合物密度(g/cm3)1.40~1.45(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避け30℃以下の場所で保管して下さい。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用して下さい。
※目に入った場合は、清潔な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は、多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないで下さい。
※酸性物質またはロダン酸化合物を含む混和剤との併用はお避け下さい。
※アルミニウム粉末等の発泡材との併用はお避け下さい。
※浄水場及び浄水場施設のコンクリートには、本製品を使用しないで下さい。水と接触すると亜硝酸・硝酸イオンがコンクリートより溶出することがあります。水質汚濁防止法の規定物質に該当します。漏洩した場合には排水設備に流れ出ないようご注意下さい。・廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して下さい。
※お取扱前に安全データシート(SDS)をお読み下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする