マノール
マノールの セメント/アスファルト
マノールの セメント
ノンエフロ1.5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×4缶)
注文コード
09897415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
セメント硬化体の白華現象を抑制します。
無塩化で鉄材を腐食させません。
防水性能付与の相乗効果も期待できます。
混和型の添加剤で施工が容易です。
用途
一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制
コンクリート二次製品の製造時における白華抑制
インターロッキング製造時における白華抑制
色
液体・乳白色
pH
9.5
主成分
脂肪酸アルミニウム
比重
1.00
危険物の類別
非危険物
注意
※ノンエフロは白華現象を完全に防止できるものではございません。
※白華現象は気温・温度・天候により発生状況が異なります。
※混入されるモルタルにより、色合いが変化する場合がございますので、事前に試験施工してください。
※ノンエフロは塗布工法ではご利用いただけません。必ず混入してご使用ください。
※ノンエフロはセメントと反応する混和剤です。漆喰やプラスターにはご使用いただけません。
※長期(1年以内)保管において、成分が沈殿した場合には撹拌してからご使用ください。性能に変化はございません。